京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
チップ TGF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10180694
品番
TGF32R050-005 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,300
この商品は
78
種類から選べます
他の種類を見る
形状
三角形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
厚さ(mm)
4.76
寸法A(mm)
9.525
切刃長さ(mm)
12.07
寸法T(mm)
3.18
寸法d(Φmm)
4.5
寸法R(mm)
0.05
コーナー半径(mm)
0.1
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。