画像準備中

チップ TGF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10180712 品番TGF32R095-010 PR930
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品は78種類から選べます 他の種類を見る
形状三角形 材質PR930 仕様PVDコーティング トラスコ品番648-3917 厚さ(mm)4.76 寸法A(mm)9.525 切刃長さ(mm)12.07 寸法T(mm)3.18 寸法d(Φmm)4.5 寸法R(mm)0.1 コーナー半径(mm)0.1 穴の形状円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする