京セラ
チップ TKF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
トラスコ品番
641-8732
641-8716
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10191937
品番
TKF12L150-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
材質
KPD001
仕様
ダイヤモンド
種別
溝入れ用
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
5
寸法R(mm)
0.1
穴の有無
穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。