曜日別特売

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
トラスコ品番
内容量1個注文コード10192262品番TKF12R250-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
材質KPD001仕様ダイヤモンド種別溝入れ用寸法d(Φmm)5寸法R(mm)0.1穴の有無穴なし
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする