形状平行四辺形85°
材質PR905
仕様PVDコーティング
トラスコ品番640-9130
種別ミーリングチップ
厚さ(mm)6.35
寸法A(mm)15.875
切刃長さ(mm)15.875
寸法T(mm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)6.5
寸法R(mm)1.6
切削領域低抵抗 3ニック付き
コーナー半径(mm)1.6
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ片面