寸法A(mm)6.3
寸法R(mm)0.2
寸法T(mm)3
寸法d(Φmm)2.8
形状平行四辺形82°
材質PR1025
コーナー半径(mm)0.2
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
仕様PVDコーティング
適合MEC型エンドミル
種別ミーリングチップ
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
切削領域ステンレス・低抵抗
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18