BDMT11T302ER-JT PR830 チップ BDMT-JT 京セラ 10203742

チップ BDMT-JT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PR830 切刃長さ(mm)11 注文コード10203742 品番BDMT11T302ER-JT PR830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は材質・切刃長さなど173種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6.7 寸法R(mm)0.2 寸法T(mm)3.8 寸法d(Φmm)2.8 形状平行四辺形82° 材質PR830 コーナー半径(mm)0.2 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)15 チップブレーカ片面 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° 仕様PVDコーティング 適合MEC型エンドミル トラスコ品番339-9222 種別ミーリングチップ 質量(g)1.8 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする