寸法A(mm)9.6
寸法R(mm)0.8
寸法T(mm)4.9
寸法d(Φmm)4.4
形状平行四辺形82°
材質PR830
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)17
逃げ角(度)15
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
仕様PVDコーティング
トラスコ品番640-0914
種別ミーリングチップ
被削材P(炭素鋼・合金鋼・金型鋼)/M(ステンレス鋼)/H(高硬度材)
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18