※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング(軸受)
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング用アクセサリ
NTN(エヌティーエヌ)の ベアリング関連商品
C テーパーベアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10216465
品番
32308U(32308)
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
40
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
33
幅C(mm)
27
幅T(mm)
35.25
トラスコ品番
453-8978
質量(kg)
1
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
接触角(°)
10°を超え17°以下
参考質量(g)
1080
基本動定格荷重Cr(N)
122000
基本静定格荷重Cor(N)
150000
JIS等級
0
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円すいころ軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
4400
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
5900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方