INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの ローラーフォロア
ローラフォロア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10216483
品番
NATR-10PP
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
30
幅B(mm)
15
幅C(mm)
14
トラスコ品番
514-3578
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
回転速度nDG(min
-1
)
5500
外輪タイプ
球面
基本静定格荷重Corw(N)
8600
基本動定格荷重Crw(N)
6800
軌道輪形状
針状ころ軸受
軌道輪列数
単列
質量m(g)
61
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方