京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ VNBXR
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
10222536
品番
VNBXR0206-01S PR930
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
35°菱形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
トラスコ品番
651-0311
厚さ(mm)
3.9
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.1
コーナー半径(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。