京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
チップ VNBXR
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
10222597
品番
VNBXR03516-01S PR930
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
35°菱形
材質
PR930
仕様
PVDコーティング
厚さ(mm)
3.9
逃げ角(度)
5
寸法R(mm)
0.1
コーナー半径(mm)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。