画像準備中

チップ VNBXR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 10222633 品番 VNBXR0420-01S PR930
参考基準価格(税別)¥17,950 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状35°菱形 材質PR930 仕様PVDコーティング トラスコ品番651-0426 厚さ(mm)3.66 逃げ角(度)5 寸法R(mm)0.1 コーナー半径(mm)0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする