曜日別特売
W311-241-1MPA 密閉形圧力計 Φ75 右下精器製造 10225958

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

密閉形圧力計 Φ75

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1
最小目盛(MPa)0.02
内容量1個注文コード10225958品番W311-241-1MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。

仕様屋外用トラスコ品番838-3625ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)210種類密閉形圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする