※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
右下精器製造
密閉形圧力計 Φ75
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)
0~2.5
0~0.16
0~0.1
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1.6
0~10
0~16
0~1
0~2.5
0~25
0~2
0~40
0~4
0~6
最小目盛(MPa)
0.05
0.005
0.002
0.01
0.05
0.2
0.5
0.02
1
0.1
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10225967
品番
W311-241-2.5MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計に基づく密閉形圧力計で、主として屋外や雰囲気の悪い場所でのご使用に適しています。
仕様
屋外用
トラスコ品番
838-3626
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
210
種類
密閉形圧力計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
ABS樹脂
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0~2.5