※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10226222 品番 PG-20B
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
必要十分な機能をコンパクトにまとめ、低コストで提供... 取扱いが簡単な、小型デジタルピラニ真空計の新しいかたちです。

測定範囲6.0×103〜1.4×10-1Pa 設定圧力単位Pa 制御出力接点出力2点独立 リレー接点出力AC100V 1A(抵抗負荷)、 レコーダ出力フルスケール0〜5V 電源電圧AC 85〜132V±10% 50Hz/60Hz 12VA 寸法(mm)W96×D120×H96 質量(kg)1 測定子S-222型 Φ15ゲージポート取付 ケーブル2m トラスコ品番838-3577 種類真空計 測定方式定温度型 電源電圧(V)AC85〜132±10% 50Hz/60Hz 12VA 測定範囲(Pa)6×103〜1.4×10-1 測定流体- 圧力レンジ(Pa)6.0×103〜1.4×10-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする