※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10226238 品番 PG-2BM
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
独自のピラニ球を使用した低真空域もカバーするピラニゲージで、測定範囲は0.14Pa〜2.6kPa です。ソリッドステートサーキットを採用していますので、電源変動(90V〜110V) に対しても極めて安定な動作を示し、信頼ある測定値を指示します。

測定範囲2×103〜2×10-1Pa(2レンジ) 設定圧力単位Pa 制御出力フルスケール 10mV 電源電圧AC100V±10% 50Hz/60Hz 8VA 寸法(mm)W217×D135×H100 質量(kg)2.2 測定子PW-2型 Φ15ゲージポート取付 出力レコーダ出力:フルスケール 10mV トラスコ品番838-3578 種類真空計 測定方式- 電源電圧(V)AC100±10% 50Hz/60Hz 8VA 測定範囲(Pa)2×103〜2×10-1(2レンジ) 測定流体- 圧力レンジ(Pa)2×103〜2×10-1(2レンジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする