※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10226247 品番 PG-3FM
参考基準価格(税別)¥124,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
真空装置の制御パネル部等への組込みやすさを最優先として機能を絞り込み、小型・軽量化を実現した、スリムタイプのピラニ真空計です。

測定範囲2×103〜2×10-1Pa(1レンジ) 設定圧力単位Pa 制御出力フルスケール 10mV 電源電圧AC100V±10% 50Hz/60Hz 5VA 寸法(mm)W100×D104×H100 質量(kg)1 測定子PW-2型 Φ15ゲージポート取付 出力レコーダ出力:フルスケール 10mV トラスコ品番838-3579 種類真空計 測定方式- 電源電圧(V)AC100±10% 50Hz/60Hz 5VA 測定範囲(Pa)2×103〜2×10-1(1レンジ) 測定流体- 圧力レンジ(Pa)2×103〜2×10-1(1レンジ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする