※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラニ真空計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10226256 品番 PG-D5A
参考基準価格(税別)¥268,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

大気圧から高真空まで広範囲の圧力を測定可能な真空計です。
大気圧から0.13Paまでの広い圧力範囲を表示し、デジタルとバーグラフでわかりやすく表示します。ケーブル長さに影響されることもありません。接点出力は6点のセットポイントを自由に割付できます。さらにオプションとして3chセンサー、通信機能、BCD出力等拡張機能を充実させ、各種制御、FAシステムなど多様な用途に対応可能な機種としております。

測定範囲1×105 〜1.3×10-1 Pa 設定圧力単位Pa 制御出力6点リレー接点出力AC110V AC0.5A(抵抗負荷)、レコーダ出力フルレンジDC5V/10V切換 電源電圧AC100V〜240V±10% 50Hz/60Hz 30VA 寸法(mm)W144×D220×H96 質量(kg)1.8 測定子PD-3型 Φ15ゲージポート取付 トラスコ品番838-3580 種類真空計 測定方式- 電源電圧(V)AC100〜240±10% 50Hz/60Hz 30VA 測定範囲(Pa)1×105 〜1×103〜1.3×10-1 測定流体圧縮空気 圧力レンジ(Pa)1×105〜1.3×10-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする