※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ舟

(5件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10228504 品番 60
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
外寸(mm)L834×W534×H198 容量(L)60 質量(kg)3.0 材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP) 内寸(mm)L792×W480×H197 底内寸法(mm)733×423 トラスコ品番250-8885
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※樹脂の特性上、外気温や使用状況により、製品サイズに若干の誤差が発生します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10228504
2024-02-12
用途:
モルタル練り
株式会社ヤスイセラミックス甍 様 (建設業・工事業)

リスブランドだから、安心してつかえます。耐久力もありますし、値段も安価で購入できて、満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
10228495
2020-08-28
用途:
油等の交換時、床養生に使用
建設業・工事業

使用用途とでは問題なく使えるのだが、別途の送料が高い

2人が参考にしています
対象商品:
10930895
2018-10-25
用途:
コンクリート作業
その他業種

必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

対象商品:
10228504
2017-03-27
用途:
車のトランクでトレーとして使う
その他業種

乗用車で、直接に車のトランクに入れにくいゴミや汚れものを積んだり、灯油ポリタンクを運ぶ時に使います。20リットルタンク3個が並びます。便利です。もう少し大きく出来たらタンクを4個並べたり、スコップも入るのでさらに良いと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
10228495
2016-04-07
用途:
あって無駄にならない商品

ベランダガーデニングで植え替えの際の受け皿にしたり、細かい鉢植えを一気に移動したり、水受けにしたりと、これくらいの寸法だと大きすぎず、しかり持ち運びにも両手で抱えるなら程よい大きさで、なにも土木作業だけではない使い勝手がある製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラ舟の特長と材質
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/543/
2022-12-15

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする