※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#3561-10D C0NDセル リユウツウガタ 0.1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10230097
品番
3014082350
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
低電気伝導率水(純水等)のモニター用
トラスコ品番
838-2899
測定範囲
10μS/m〜1S/m(0.1μS/cm〜10mS/cm)
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
0〜60
素子
【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)
10
セル定数
10m-1(0.1cm-1)