※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
3573-10C CONDセル リユウツウガタ 10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10230736
品番
3014082590
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
高電気伝導率水用
トラスコ品番
838-2901
測定範囲
1mS/m〜100S/m(10μS/cm〜1S/cm)
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
0〜60
素子
【温度補償】無
必要サンプル量(mL)
4
セル定数
1000m-1(10cm-1)