コンプレッサーオイル (レシプロ用)

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本(1L) 注文コード 10233273 品番 CL-1K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

小型・軽量でエアー使用量が多くフル回転になりがちな現況。
当然クランクケース内のオイル劣化がはげしく良質なオイルが必要になります。

ISOグレード68 仕様コックつき 容量(L)1 適合範囲コンプレッサー 粘度ISO68 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947731
2023-02-25
用途:
メインテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

使用している エアコンプレッサーのオイル量がわからなかったので、1リットル入を購入しましたが、使ったのは100cc程でした。あと50年分残りました。交換しても何も音とか変わりませんでした!

対象商品:
10233273
2021-09-18
用途:
フジコンプレッサーのオイル補給に
ベアーズサイクル 様

思った以上に透明で、サラッとしてる印象でしたが、動作音も少し静かになり、何と言っても、残りのオイルの保管がしやすいです!

1人が参考にしています
対象商品:
60947731
2020-07-15
用途:
タイヤ交換

自宅のコンプレッサーのオイル交換に使用しました。問題なく動いております。安く購入でき 良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60947731
2019-01-16
用途:
コンプレッサーのメンテ
アートデザイン乙坂 様

長年オイルの量を見たことがなく 今回、このオイルを買ってオイルを抜いた時に、かなり減っていることがわかりました。オイル交換でこんなにも静かになるものなのかと実感しました。

2人が参考にしています
対象商品:
60947731
2018-07-19
用途:
エアーコンプレッサーのオイル交換

エアーコンプレッサーのオイルは酸化しやすい環境ですし、オイルフィルター等も無いので、
安いオイルを早いサイクルで交換した方が機械に良いと思います。

容器も注ぎ易く、また柔らかいので簡単に捨てられます。

2人が参考にしています
対象商品:
60947153
2018-03-12
用途:
レシプロのコンプレッサー

安く購入できてよかったです。とにかくマメに交換すれば純正であまり交換しないより効果があるだろうと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
60947153
2016-09-15
用途:
コンプレッサーのオイル交換時
株式会社三好機械製作所 様

オイル自体の品質はよく分からないが、とにかく注ぎ口が使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
60947731
2015-10-02
用途:
コンプレッサーのオイル交換

今まで使用していたものと使用感は変わりませんが値段が安いです。
今後特に不具合がなければリピします。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする