BOLL
BOLLの 工業用潤滑油
BOLLの タービン油
タービン専用オイル コック付(スピンドル油)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
10233316
品番
TA-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
油圧油、エアーストレーナー、高速軸に巾広い用途を持った汎用高級潤滑油です。
ISOグレード
32
適合範囲
タービン
容量(L)
1
引火点(℃)
204以上
粘度
ISO32
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
密度(g/cm
3
at15℃)
約0.863
危険物の性状
非水溶性