ハンマー専用オイル コックなし(モリブデン入り)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード10233334 品番HD-1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

良質のベースオイルに各種添加物を加え二硫化モリブデンを完全に分散させたハンマー専用潤滑剤です。

ISOグレード100 仕様コックつき 容量(L)1 適合範囲ハンマー 粘度ISO100 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10233334
2020-10-27
用途:
添加剤として
製造業

両方使っていますがAZより粘度が低めに感じますので、用途に応じて使い分けています。他の方も書き込んでおりますが成分が沈殿しているので、使用前に良く振る必要があります。

2人が参考にしています
対象商品:
10233334
2018-04-08
用途:
ミッションオイルやエンジンオイルに添加します。
ガーデン・ユタカ 様

大体5%位になるようにオイルに添加します。ミッションはスムーズにシフトできるようになりますし、エンジンは滑らかに回転するようになります。

1人が参考にしています
対象商品:
10233334
2017-03-15
用途:
様々な機器の注油

モリブデン入りで潤滑性がとても高いので、インパクトレンチ等へのプレオイリング、バイクのチェーンへの注油、銃火器の手入れなどかなり色々なものに使えます。(64式小銃を設計した方も、二流化モリブデン入りのオイルは銃器の手入れには申し分ないと著書に書かれていた位です。)

これだと余り宜しくないのはリチウムグリースなど水分への耐性も必要な長期潤滑用途や、バリカンやヒゲソリの刃など人肌に触れる機器の刃の潤滑など位でしょうね。

2人が参考にしています
対象商品:
10233334
2012-09-24
用途:
エンジンオイル添加剤として使用
信貴商店 様

車やバイクのエンジンオイル添加剤として使用しています。
普通にモリブデン添加剤を買うと凄く高いですが成分ほとんど同じなので使ってます。

4人が参考にしています
対象商品:
60947747
2018-09-15
用途:
ハンマー以外の用途
有限会社久保田オート商会 様

完全に分散させてと書いてあったのと、エーゼットのハンマーオイルが売り切れだったのでこちらを購入しましたが、モリブデンが沈殿していて拡散するのに苦労しました。一日置いてもノズル部分のモリブデンはまだ固着していて、これのレベルで完全に分散させたと言わないで欲しい。エーゼットは沈殿もしないので攪拌する必要も無いです。リピートは無いので入荷が遅れてもエーゼットを買います。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする