※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10234665 品番 SHW2160
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。

用途
床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
付属品補強×1、外枠受け樹脂×8、タッピンネジ(Φ4×35)×8、スピードクリーパー×8、タッピンネジ(Φ3×16)×8、タッピンネジ(Φ4×12)×8、回転取手×1 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC) 開口寸法(mm)555×555 外寸法(mm)620×620 寸法(mm)(蓋)589×589、(床面切抜)600×600 材質/仕上(内枠・外枠)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合皮膜 質量(kg)2.3 シルバー 寸法W1(mm)555 寸法W2(mm)620 寸法W3(mm)589 寸法W4(mm)600 蓋材切断寸法(mm)577 トラスコ品番849-3735

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:181

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10234674
2017-12-19
用途:
根太へたれ治し作業開口部
その他業種

親枠の取付が根太45mmを超えています根太寸法を考慮されたし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする