※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 建物管理・メンテナンス
ダイケンの 点検口・収納庫
ダイケンの 天井点検口
天井点検口シーリングハッチ 額縁タイプ シルバー 454×454
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10235313
品番
CDL245J
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
吊り金具仕様です。
内枠の着脱が簡単です。
材質
枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC)
用途
天井裏や屋根裏の配線などの点検用
付属品
ハンガー:4個
仕様
屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番
849-3552
寸法(mm)
464×464×30.3
天井施工開口寸法(mm)
454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)
410×410
注意
※屋外では使用しないでください。