※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

壁点検口 1額タイプ ホワイト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10235672 品番 WSL45
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

スプリングによるスピーディーな開閉方式です。

開口寸法(mm)454×454 寸法(mm)469×469×31.3 内枠ボード材切断寸法(mm)429×429 付属品タッピンねじ(Φ4×12)4本、スピードホルダー4個 仕様屋内壁専用 用途壁内の配線、配管などの点検用 トラスコ品番849-3773 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト 質量(kg)0.8 仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
注意
※屋外では使用しないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10235688
2019-11-20
用途:
自宅用に購入
堤設備工業 様 (建設業・工事業)

もう少し商品説明を細かいして欲しかったです。
それ以外はゆうことないです。

2人が参考にしています
対象商品:
10235654
2017-05-29
用途:
壁の点検
恩地冷蔵株式会社 様

22cmのものを購入したが、枠全体を外す式なので、点検口にありがちな2ミリくらいの隙間というものができないので助かる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする