※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
ステンレス ツイストリンクチェーン30m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237167
品番
6T-B
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥141,680
販売価格(税別)
¥
128,800
バスケットに入れる
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
寸法d(mm)
6
寸法W(mm)
9
寸法P(mm)
28
使用荷重(kN)
3.43
トラスコ品番
849-0229
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
チェーン線径(Φmm)
6