※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅チェーン 30m 線径各種
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237456
品番
BR-7
参考基準価格(税別)
¥456,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
線径d(Φmm)
7
使用荷重(kN)
2.35
内幅W(mm)
11
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
835-8392
材質/仕上
黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
28.59
長さ(m)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません