※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の チェーン
水本機械製作所の 雑用チェーン
黄銅チェーン 30m 線径各種
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10237474
品番
BR-9
参考基準価格(税別)
¥756,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
線径d(Φmm)
9
使用荷重(kN)
4.12
内幅W(mm)
13
用途
装飾用チェーンとして
トラスコ品番
835-8394
材質/仕上
黄銅/バレル研磨仕上げ
質量(kg)
50.04
長さ(m)
30
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません