※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の ドア錠
ヌリラッチ 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10237788
品番
N-500-070
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
簡単操作、簡単取り付けです。
材質/仕上
鉄/塗装
用途
木製扉や家具の簡易戸締りに
トラスコ品番
811-0776
セット内容
鉄皿木ネジ2.1×13
質量(g)
20
本体長さ(mm)
30.5
本体幅(mm)
27
ラッチ径(Φmm)
5.5