73554 ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定 10240492 73554 ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定 10240492 73554 ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定 10240492 73554 ハンドマグネット着脱式 B-2柄付 シンワ測定 10240492

ハンドマグネット着脱式 B-2柄付

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10240492 品番73554
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。
柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。
リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。
レバーを上げて簡単に着脱できます。

トラスコ品番756-9114 材質本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g)475 耐荷重(kg)3 本体サイズ(mm)680×110×52 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10240492
2026-02-15
用途:
外での作業
農・林・水産業

地面の上にナットを落としてしまいました。錆びていて、土と同じ色で探せませんでした。これを使ったらすぐに見つけられました。

2025-12-14
用途:
加工液槽の切りくず回収
株式会社正和鉄工所 様

使い勝手は良かったが加工液槽で使用するには耐久性に問題がありすぐに割れてしまった

対象商品:
10240492
2022-11-16
用途:
現場終了時の部品の落下等の改修に

今までハンドタイプの短い品を使っていたのですが、腰を曲げないで済むのでとてもいいです。磁石もいい感じ。壊れてもまた買います。

対象商品:
10240492
2022-04-15
用途:
現場掃除
株式会社Y's工業 様 (建設業・工事業)

細かい鉄くずを拾うのにかがまずにとれるので便利です。

対象商品:
10240492
2022-03-19
用途:
作業終了時のゴミ拾いで
建設業・工事業

立ったまま作業が出来るし、磁石も強力なので重宝しております。

対象商品:
10240492
2021-10-30
用途:
釘、ビスの回収
與那原浩建築設計室 様 (サービス業)

マグネットも強力で良く金属片や釘を回収できます。
柄の長さもちょうどいいので腰を屈める事無く操作できるので楽です。
ればーを引くだけで回収物が離れるので作業がはかどります。

1人が参考にしています
対象商品:
10240492
2021-09-02
用途:
作業場の清掃用
有限会社タツヨシSB 様

仮設機材の整備場所で使用しています。現場から返却されるとボルトや釘等が混入してきます。清掃時の分別に役立っています、マグネットの力も十分あります。重宝してます。

対象商品:
10240492
2020-01-15
用途:
施工中の帰り掃除の時
株式会社 宮崎通信 様 (建設業・工事業)

腰を落とさなくモテ金属は拾える!これが一番助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする