H-1000S 投込み(湯沸し)ヒーター フジマック 10244175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

投込み(湯沸し)ヒーター

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(kW)1 容量(W)1000 注文コード10244175 品番H-1000S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器

容量(kW)1 材質銅パイプ(CUT) 長さ(mm)380 用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 定格電圧(V)100 電源コード(m)2 容量(W)1000
注意
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10244175 H-1000S 06387726 H-1000S 投込み(湯沸し)ヒーター フジマック 投込み(湯沸し)ヒーター フジマック 1個 9,598 税込10,558 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
外の作業時用に購入
製造業

駐車場で車の洗浄剤を希釈するために購入しました。100Vであるので時間はかかりますが満足しています。

対象商品:
10244157
2025-04-20
用途:
換気扇の油落とし
掃真 様 (サービス業)

空室清掃ではガスがないので、お湯を使いたい時にとても使いやすい

対象商品:
06387717
2025-01-06
用途:
風呂の湯沸かし
建設業・工事業

冬場150Lを40Cまで暖めるのに4時間かかります、保温用には使えるけど、沸かしには実用外です(笑)

3人が参考にしています
対象商品:
06387726
2023-02-27
用途:
検査時に水温を上げて製品検査をします。
スチライト工業株式会社 様 (製造業)

水温が低くて うまく結果が出なくて困ってました。
このヒーターのお陰でスムーズな検査が出来るようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
06387717
2022-03-03
用途:
風呂沸かし
製造業

給湯器が壊れたので、給湯器の代用。冬場は9時間から10時間程掛かるかな?給湯器が手に入らないため渋々の選択であったが、この値段でお湯が手に入るので、大満足。
非常に助けられています。

3人が参考にしています
対象商品:
06387726
2020-12-18
用途:
塗装現場で大活躍です。
さいとうペイント 様 (建設業・工事業)

冬場のコーキング作業で手が冷えて感覚も無くなるのでお湯で暖を取ると一瞬で温まり最高です。
また余ったお湯でコーキングを温めたり、水性刷毛を洗うのにも使えて無駄なく使え重宝してます。

4人が参考にしています
対象商品:
06387717
2020-12-23
用途:
冬場の現場工事 冷水加温対策として
製造業

ドラム缶につけて使用したが引っかけ固定する治具などがあれば水濡れ漏電無く安心安全に使用できると思いました。
加温の能力は十分にありヒーターとして十分効果は期待できます。

5人が参考にしています
対象商品:
06387717
2019-12-15
用途:
エアコンクリーニングに使用。
サービスマスターM&J 様

エアコンクリーニングに使用。特に、マンションやコーポ・アパートなどの空き部屋などお湯が使用できないときには重宝します。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1人が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする