6角軸スパイラルタップ(貫通穴・止り穴用) (メートル規格) No.28-S

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10252435 品番 028S-M5×0.8
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用
ネジ山の形成
つぶれたネジ山の修正用
呼び寸法M5×0.8 ねじ長さ(mm)18 シャンク径(mm)6.35 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング トラスコ品番337-5366 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 全長(mm)70 質量(g)20 ピッチ(mm)0.8 溝長(mm)18 ねじの種類M チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材鉄・アルミ・真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出しセンタ有無
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用して下さい。
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
必ずタッピングオイルを使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
制御盤製作時や現場工事
有限会社 村松電装 様 (製造業)

今迄 電ドルでやっていましたが 滑って折ってしまう事が
有ったのでインパクトを購入にあたり 6角軸を購入し
インパクトでタップ作業をするようにしたら 滑らないので
変な力がかからず安心してタップ出来るようになり
インパクトなので 貫通していない穴などには
適していると思います。

対象商品:
10252426
2020-05-30
用途:
現場の配電盤作業時
有限会社晋幸電気 様

充電ドリルにてタップ加工する時にワンタッチで交換でき
品質的にも問題なく使用出来る

対象商品:
10252453
2018-12-11
用途:
縞鉄板に固定ボルト用
建設業・工事業

数量がかなりあるので、予備をあわせ数本購入したが、1本で完了しそうです。

対象商品:
10252426
2018-05-05
用途:
装置組立作業
オーエスエンジニアリング 様

新規穴あけタッピングにインパクトに取り付けて使用しています。
折れにくく使いやすいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
10252417
2016-04-05
用途:
制御盤製作
建設業・工事業

毎回切粉を除去しタップオイルを付けて使用してます。
2.3mm鋼板に60個程使用しましたがまだまだ大丈夫そうです。

対象商品:
10252426
2018-11-01
用途:
制御盤への

ドリルから面取りカッター、そしてこのタップへの交換時間が短く、
いくつもドリルも現場にはこばずに済み、現場工事の時間短縮になりました。

対象商品:
10252417
2016-09-29
用途:
金属加工

色々と使ってみましたが、しっかりと安心して使えて非常に助かっています。有り難うございました。

対象商品:
10252426
2013-01-11
用途:
2.3t鋼板に新規タップ又は、塗装済み鋼板に使用。
協栄電気株式会社 様 (建設業・工事業)

六角軸なので充電ドライバーなどで簡単にかける事ができ、大変便利です。
使用頻度はそれほど高くないですが、粘るのでまだ折れてません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする