MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の ドア錠
HSK ステンレス丸棒ラッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10255193
品番
HSKMARU-050
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:化学研磨
付属品
ステン皿木ネジ 2.7×16
トラスコ品番
811-0914
サイズ
大
質量(g)
60