※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の ドア錠
ステン 丸棒ラッチ 40mm HL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10255218
品番
S-625-401
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
付属品
ステン皿木ネジ 2.7×16
トラスコ品番
811-0862
寸法(mm)
40
質量(g)
40