※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヌリラッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10255315 品番 N-500-040
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
サイズ大々 トラスコ品番811-0773 セット内容鉄 皿木ネジ 3.1×20 材質/仕上鉄、仕上:塗装 質量(g)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする