※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ハンガープレート 33mm×33mm

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10255875 品番 HP-6-33
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

中央の曲げ部分にDリング等を入れて組合せて使用できます。

材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 付属品ステンレス皿木捻子 トラスコ品番849-1561 質量(g)14 寸法L(mm)33 寸法H(mm)7.5 寸法d(mm)3.5 寸法L1(mm)20 寸法D(mm)1.5 寸法W(mm)33 寸法h(mm)6 寸法W1(mm)16.5 使用荷重(kN)0.10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする