※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
マルコン枠無トロッシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10257196
品番
C-2200-100
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
トラスコ品番
811-0707
セット内容
芯棒付
材質
車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
寸法(mm)
100
質量(kg)
2