※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
マルコン枠無トロッシャー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10257223
品番
C-2200-75
参考基準価格(税別)
¥12,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
トラスコ品番
811-0710
セット内容
芯棒付
材質
車:ダクタイル鋳鉄 、芯棒付
寸法(mm)
75
質量(g)
890