※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 上げ蓋取手 33mm×103mm

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10258194 品番 GCT-1
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ トラスコ品番849-0003 質量(g)130 取手揚蓋取手

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
縞鋼板の蓋に取付
建設業・工事業

これから加工取付ですが、見た限りでは良い商品の様に思います。

対象商品:
10258185
2020-07-24
用途:
床下点検口の取っ手に使いました
農・林・水産業

取っ手を引き出しにくいですね。私は止むを得ず取っ手に水糸を通しています。指でつまむところがもっと深くないと指がかかりませんよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする