※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジマック
フジマックの 電熱機器(ヒーター)
フジマックの パイプヒーター・投込みヒーター
富士 FMC 投げ込みヒーターサーモスタット付 800W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10260608
品番
SH-0840 (800W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
水を電気で温めることができます。
温度を45度〜60度の間を保ちます。
用途
※冬場の作業現場でお湯を沸かすために。
※水以外の液体には使用しないでください。
※ポリバケツ使用不可
材質
パイプ:銅、コード:ゴム
コード長さ(m)
2
トラスコ品番
853-7092
質量(g)
800
パイプ長(mm)
390