※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤガミ テープヒーター 自己制御型

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10260836 品番 YSH28-2
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フレキシブルなテープ状ですのでトレース作業の効率を高めます。
自己制御機能のテープ状電気ヒーターです。
屋外施設でも使用できます。
任意な長さに切って使えます。

容量(W)28W/m (at10℃) 定格電圧(V)200 使用温度範囲(℃)-40〜120 材質外装、絶縁材:PFA、ブレード:スズメッキ銅編組、発熱エレメント:セルフリミティング電導芯材、母線:ニッケルメッキ軟銅撚り線 幅(mm)12 長さ(m)1 用途凍結防止、結露防止、プロセス保温用に、パイプラインやその配管機器系統(バルブ、ドレン、ポンプ、フランジなど)及びタンク、ホッパーなど各種設備の保温・加温目的 仕様【サーモスタット】なし、【温度調整】なし、【ターミネーションセット】YSH-T(別売)、AC200V〜AC240Vまで通常品で対応可能 トラスコ品番451-6788 厚さ(mm)7.5 品番1200020 質量(g)180 最小曲げ半径(mm)30以上 使用長さ(m)150 容量(W/m)at10℃28
注意
※別途ターミネーションセットが必要です。
※温度調節器(YD-15N)を必ず併用してください。
※自己制御機能により自動的に発熱抑制されますが、高温用の為必ず温度制御を行い最高使用温度以下でご使用ください。
※突入電流が3倍以上流れますのでブレーカーサイド選定時注意して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10260793
2021-12-01
用途:
エアーシリンダー作動時の断熱膨張による温度低下〔冬期の凍結〕防止
株式会社BSG 様 (建設業・工事業)

希望する出力、長さ共に適合する物が他社も含めて探索できなかったため
当品を使用している。

希望する仕様は長さ1.5〜2m  出力30〜50w/m

MonotaROからの回答

申し訳ございませんが、現時点では弊社ではご希望の仕様について該当の商品の取り扱いはございませんでした。貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品採用の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする