※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。 端末処理不要の完成品で、加工の手間なく使用できます。
信頼性は高く,何ら支障なく使用出来ています.標準的な品ですので,少しでも安価になるとうれしく思います.
配管の加熱に使用しています.性能としては,何ら問題はありません.ただ,以前は500Wのものが提供されていましたが,いまでは最大300Wになりました.容量の大きなものも提供して戴けることを望みます.
特に問題無いです。強いてあげるとすればもう少し柔らかい方が使いやすいけど、こんなものだと思います。