ヤガミ
ヤガミの 電熱機器(ヒーター)
ヤガミの ペール缶・ドラム缶ヒーター
ヤガミ 温度検出器 K熱電対 Φ4×2000(L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10260967
品番
YP-1-K-2000
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
用途
温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。
トラスコ品番
811-6692
材質
SUS304
品番
1035012
質量(g)
15
センサータイプ
K熱電対
常用温度(℃)
300
リード線(m)
2(圧着)(端子付)
保護管径D(Φmm)
4
保護管長L(mm)
50
注意
※センサーのリード部分を無理に引っ張らないで下さい。
乾燥した清浄な場所で保管して下さい。
防水仕様ではありません。