ゲイツ・ユニッタ・アジア
ゲイツ・ユニッタ・アジアの 伝導部品
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト
ゲイツ・ユニッタ・アジアの ベルト周辺機器
音波式ベルト張力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10262025
品番
U-507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
音波を解析し非接触でベルト張力を測定。
ベルトから発生させた音波(自然周波数)をセンサが捕え、コンピュータ処理。
誰でも簡単かつ正確にベルト張力を測定することが可能です。
RoHS指令適合
付属品
フレキアーム式マイク
キャリングケース
アルカリ乾電池(単4形×2本)
仕様
グラフィック液晶画面
バックライト付
46種類のベルトタイプ及び単位質量プリインストール
オートゲイン調整
20種類の設定値メモリ
オートトリガー
オートパワーオフ機能
種別
標準機
質量(g)
120
電源
アルカリ乾電池(単4形×2本)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×59×26
計測範囲
10Hz〜5000Hz