ノーブランド
ノーブランドの ブルーシート・UVシート類
ノーブランドの ブルーシート
ブルーシート(薄地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10262357
品番
6-62-06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
破れにくく強くて丈夫です。
汚れたら水洗いできます。
用途
室内作業の汚れ防止に。
床養生に。
各種カバーに。
材質
本体シート/ポリエチレン
ハトメ/スチール
厚さ
#1200
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
ハトメ数
4個(四角)
番手
#1200
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×1.8
ハトメ内径(mm)
Φ12
ハトメ外径(mm)
Φ23
呼び寸法(畳)
約2