インパクト用薄形ホイルナットソケット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10262506 品番 4A-21N
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ

差込角(mm)12.7 トラスコ品番239-6360 質量(g)100 寸法D1(mm)27.5 寸法L1(mm)26 二面幅S(mm)21 寸法D2(mm)24
注意
※薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10262506
2026-01-05
用途:
自動車の車検、点検、整備
松田モータース 様 (サービス業)

以前から使用していて、特に耐久性が他社のものより良いため好んで使用している。

対象商品:
10262497
2024-06-11
用途:
自動車の整備
有限会社カラツ自動車サービスセンター 様

他社の商品に比べて、コストパフォーマンス抜群です。

1人が参考にしています
対象商品:
10262506
2020-04-07
用途:
車のタイヤ交換、アルミホイール用として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

このソケットの奥の部分にクッションゴムが付いていてナットが丁度良い所で止まってくれるので、穴が深いアルミホイールにナットを楽に付けられます。どうしてもインパクトで使用しますので、薄型なのでひびが入ってしまいますが、結構耐久性は有ると思います!

対象商品:
10262506
2020-03-15
用途:
タイヤ交換作業

やっぱりこれが使いやすい、長さ、重さ、耐久性どれをとっても満足しています。

対象商品:
10262506
2019-03-04
用途:
タイヤ交換

薄口で使いやすい。使用頻度により割れることもあり、予備を持ってます。これ以上厚くなると使いにくいので、このままでやむなし。

対象商品:
10262481
2018-07-23
用途:
ホイール脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

薄肉インパクトソケットはあまりないので、大き目の電動インパクトに組み合わせて使います。体とタイヤが離れすぎずいい感じです。

対象商品:
10262497
2016-05-10
用途:
サービス業

某工具ショップの電動インパクトとの組み合わせで使用すると差し込みから抜けにくい時がありますが、おそらくインパクト側の問題だと思います。

対象商品:
10262506
2014-06-17
用途:
車体からインパクトで取り外し作業
四輪屋 様

ロングだと回転時に芯が触れるのでセミロングを探していました。超薄肉で使い易いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする