曜日別特売
4A-21LN インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262551

4A-21LN インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262551
4A-21LN インパクト用薄形ロングホイルナットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 10262551

インパクト用薄形ロングホイルナットソケット

(5件のレビュー)
二面幅S(mm)21
内容量1個注文コード10262551品番4A-21LN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥2,790販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ

差込角(mm)12.7トラスコ品番239-6408全長(mm)100質量(g)220寸法D(mm)27.5寸法L1(mm)26二面幅S(mm)21
注意
※薄形タイプですので過大な力をあたえると早期に割れることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10262533
2022-08-20
用途: 車のタイヤ交換
その他業種

社外ホイールだとナットホールが狭い物が多いので、薄型でとても使いやすいです。
長さが長いのでエクステンションバー不要です。
一流メーカーだけあって品質は良いです。

対象商品 : 10262551
2020-10-12
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割に耐久性に信頼が置けるこのメーカーを安心して使っています。

対象商品 : 10262542
2019-08-15
用途: ホイール脱着

このシリーズのソケットは表面処理の質感が良く、気に入っています。

対象商品 : 10262551
2019-04-19
用途: しっかりしている。
三協石油株式会社

一流品はしっかりしている、TONEを選んでよかった。

対象商品 : 10262551
2012-01-13
用途: タイヤの脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

薄口のわりに丈夫で長持ちしてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイールナット用インパクトソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする